ノガ ブレードのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
287件の「ノガ ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径ねじクリーナー」、「ノガ スクレーパー」、「カエリ取り」などの商品も取り扱っております。

1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容 NBハンドル (NB1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個 適合 3.2mm軸対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容 12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個 トラスコ品番 111-3216 質量(g) 58 適合軸径(Φmm) 3.2 ハンドル寸法(mm) 約12×130
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容 グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150) 質量(g) 138 適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3746
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容 ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
トラスコ品番 112-6814 質量(g) 50
1本
899 税込989
当日出荷


全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3444 質量(g) 44
1本
999 税込1,099
当日出荷


重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番 304-3665 セット内容 ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g) 84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

PVDコーティング
軸径(Φmm) 3.2 硬度 HRC65~67 ブレード S200TiN 刃先角度(°) 60 トラスコ品番 304-3291 種別 PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質 コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
当日出荷

付属品 ブレードBC2201 トラスコ品番 114-1369 質量(g) 77 ハンドル NG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドル NG1000 付属品 ブレード BC1010 質量(g) 49 トラスコ品番 304-3495
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 5~10 トラスコ品番 111-3178 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
セット内容 8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個 適合 2.6mm軸対応 トラスコ品番 111-3828 質量(g) 30 適合軸径(Φmm) 2.6
1セット
899 税込989
当日出荷

板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品 ホルダLホルダ、ブレードBL3010 トラスコ品番 304-3576 質量(g) 84
1本
2,698 税込2,968
当日出荷